DOEPKE - Leuchtmelder LED rot, 230V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09981092
Farbe der Kalotte - rot
Leuchtmittel - LED
Bemessungsspannung - 240 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712155053
Sonepar Artikelnummer
120633424
Hersteller Artikelnummer
09981092
Hersteller Typ
RL 230-1RT
Hersteller Artikel Nr.:
09981092
Farbe der Kalotte:
rot
Leuchtmittel:
LED
Bemessungsspannung:
240 V
Spannungsart:
AC/DC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
2 W
Einbautiefe:
65 mm
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.054 kg


