DOEPKE - Leuchtmelder LED weiß, 230V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09981090
Farbe der Kalotte - weiß
Leuchtmittel - LED
Bemessungsspannung - 240 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712155039
Sonepar Artikelnummer
120633425
Hersteller Artikelnummer
09981090
Hersteller Typ
RL 230-1W
Hersteller Artikel Nr.:
09981090
Farbe der Kalotte:
weiß
Leuchtmittel:
LED
Bemessungsspannung:
240 V
Spannungsart:
AC/DC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
2 W
Einbautiefe:
65 mm
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.054 kg


