Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOEPKE - Modbus-Schnittstelle RS-485-/Modbus-Schnittstelle für DRCCB 5

DOEPKE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09200060

  • Bussystem KNX - Nein

  • Funk bidirektional - Nein

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014712232242

Sonepar Artikelnummer

120633235

Hersteller Artikelnummer

09200060

Hersteller Typ

DRCCB 5 CM-M

Hersteller Artikel Nr.:

09200060

Bussystem KNX:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Montageart:

REG

Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor:

0

Befestigungsart:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

1

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.180 kg

Als Zubehör gelten optionale Geräte für die Hauptproduktklassen. Diese Schnittstellen ermöglichen eine Visualisierung bzw. Steuerung von Fehlerstromschutzschaltern der Baureihe DRCCB 5. Die RS-485-Schnittstelle mit dem Protokoll ''Modbus I RTU'' ermöglicht die Kommunikation mit vielen Visualisierungssystemen.