DOEPKE - Modulares Fehlerstromschutzgerät Typ A, 85V - 264V AC, 50-60V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09340350
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Funktion - für Wechselstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712202665
Sonepar Artikelnummer
120633507
Hersteller Artikelnummer
09340350
Hersteller Typ
DMRCD 1 A
Hersteller Artikel Nr.:
09340350
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Funktion:
für Wechselstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 264 V
Ansprechwert Stromstärke 1:
30 .. 3000 mA
Externe Stromversorgung erforderlich:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
85 .. 264 V
Spannungsmessbereich:
0 .. 690 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
1 s
Anzeige des Differenzstroms:
Ja
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
85 .. 264 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
85 .. 264 V
Bemessungsschaltstrom:
5 A
Breite:
71.6 mm
Höhe:
89.7 mm
Tiefe:
62.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.217 kg


