DOEPKE - Netzfeldrelais FSE 1 S 230V AC 0.009 A - 0.065 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09700108
Bemessungsstrom - 16 A
Einschaltschwelle Leistung - 2 .. 15 VA
Einschaltschwelle Strom - 9 .. 65 mA
Überwachungsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712048126
Sonepar Artikelnummer
120633348
Hersteller Artikelnummer
09700108
Hersteller Typ
FSE 1
Hersteller Artikel Nr.:
09700108
Bemessungsstrom:
16 A
Einschaltschwelle Leistung:
2 .. 15 VA
Einschaltschwelle Strom:
9 .. 65 mA
Überwachungsspannung:
AC
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Max. Glühlampenlast:
2300 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
200 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
10 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58 mm
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.075 kg


