DOEPKE - Reiheneinbausteckdose 250V AC, 16A, mit Klappdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980698
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Spannungsart - AC
Breite in Teilungseinheiten - 2.5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712131941
Sonepar Artikelnummer
120633434
Hersteller Artikelnummer
09980698
Hersteller Typ
RDS 9 Einbausteckdose
Hersteller Artikel Nr.:
09980698
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Anzahl der Steckdosen:
1
Mit Klappdeckel:
Ja
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Schutzkontakt:
Erdungsclips
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Nein
Mit Kontroll-Leuchte:
Nein
Einbautiefe:
69 mm
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):
0
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.116 kg


