DOEPKE - Schaltuhr mech. Woche m. Gangres 1 S 230V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09800035
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - Ja
Wochenprogramm - Ja
Netzsynchron - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712151086
Sonepar Artikelnummer
120633465
Hersteller Artikelnummer
09800035
Hersteller Typ
Uno QRS
Hersteller Artikel Nr.:
09800035
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
Ja
Wochenprogramm:
Ja
Netzsynchron:
Nein
Quarzgesteuert:
Nein
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
120 min
Montageart:
DIN-Schiene
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 .. 60 Hz
Gangreserve in Stunden:
150
Gangreserve in Jahren:
0.017123
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
60 min Programm:
Nein
Jahresprogramm:
Nein
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
120 min
Programmscheibenteilung 1:
120 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schaltungsvorwahl:
Nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
66 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.090 kg


