DOEPKE - Schaltuhr mit Sonnenzeiten, mit Gangreserve, 16A/250V (AC), 2 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09800037
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle - 2
Versorgungsspannung - 230 V
Gangreserve in Stunden - 87600
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712221420
Sonepar Artikelnummer
120633466
Hersteller Artikelnummer
09800037
Hersteller Typ
DTSW ASTRO 1
Hersteller Artikel Nr.:
09800037
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
2
Versorgungsspannung:
230 V
Gangreserve in Stunden:
87600
24 h Programm:
Ja
Wochenprogramm:
Ja
Astroprogramm:
Nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
60 s
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 .. 60 Hz
Gangreserve in Jahren:
10
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
Textführung im Display:
Ja
Externe Programmierung:
Nein
Mit Speicherkarte:
Nein
60 min Programm:
Ja
Jahresprogramm:
Nein
Ferienprogramm:
Ja
Impulsprogramm:
Nein
Zyklusprogramm:
Nein
Zufallsprogramm:
Nein
Betriebsstundenzähler:
Nein
Netzsynchron:
Nein
Quarzgesteuert:
Ja
Funkgesteuert:
Nein
Funkgesteuert (DCF77):
Nein
GPS:
Nein
Anzahl der Kontakte:
2
Ausgangssignal:
sonstige
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
60 s
Anzahl der Speicherplätze:
40
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Externer Tastereingang:
Nein
Schaltungsvorwahl:
Nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Max. Schaltleistung LED:
90 W
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.175 kg


