DOEPKE - Schwimmerschalter Champ, füllen, 10 m, Gummileitung, Schutzleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09921008
Geeignet für Trinkwasser - Nein
Geeignet für Fäkalien - Nein
Geeignet für Glykol - Ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712063068
Sonepar Artikelnummer
120633320
Hersteller Artikelnummer
09921008
Hersteller Typ
Champ 1 GS-F 10 m
Hersteller Artikel Nr.:
09921008
Geeignet für Trinkwasser:
Nein
Geeignet für Fäkalien:
Nein
Geeignet für Glykol:
Ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Montageart:
oberhalb des Schachts hängend
Material Schwimmer:
Kunststoff
Anschluss:
sonstige
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Geeignet für Regenwasser:
Ja
Geeignet für Kühlwasser:
Ja
Geeignet für Haushaltsabwasser:
Nein
Geeignet für Kondenswasser:
Ja
Ablesbar:
Nein
Mit Display:
Nein
Schaltdifferenz einstellbar:
Nein
Eintauchtiefe:
0 mm
Montage vertikal:
Nein
Montage horizontal:
Nein
Gewindemaß:
sonstige
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
50 °C
Min. spezifische Masse Flüssigkeit:
970 kg/m³
Max. Arbeitsdruck:
1 bar
Schutzart (IP):
IP68
Schutzart (NEMA):
6P
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
1.233 kg


