DOEPKE - SI Windsensor Anemometer für SIWR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09500206
Funktion - Windsensor
Zeitbereich - 0 min
Zentralfunktion AUS - Nein
Gruppenschalter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712077539
Sonepar Artikelnummer
120633473
Hersteller Artikelnummer
09500206
Hersteller Typ
SIWS
Hersteller Artikel Nr.:
09500206
Funktion:
Windsensor
Zeitbereich:
0 min
Zentralfunktion AUS:
Nein
Gruppenschalter:
Nein
Panikfunktion:
Nein
Anwesenheitssimulation:
Nein
Treppenlicht und Vorwarnung:
Nein
Nachlauffunktion, Anzahl der Kanäle:
0
Anzahl der Universal-Dimmkanäle:
0
Anzahl der Dimmfunktionen:
0
Stromstoßfunktion, Anzahl der Kanäle:
0
Rollladen-/Sonnenschutzsteuerung, Anzahl der Kanäle:
0
Wochenprogramm:
Nein
Astroprogramm:
Nein
Windsensor:
0 .. 32 m/s
Regensensor:
Nein
Anzahl der Kanäle:
1
Schutzart (IP):
IP54
Breite in Teilungseinheiten:
0
Breite:
120 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.365 kg


