DOEPKE - SI Windwächter Auswerteeinheit m. Überwachung, 24V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09500208
Funktion - Windsensor
Zeitbereich - 0 min
Bemessungsstrom - 2 A
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712077553
Sonepar Artikelnummer
120633472
Hersteller Artikelnummer
09500208
Hersteller Typ
SIWR
Hersteller Artikel Nr.:
09500208
Funktion:
Windsensor
Zeitbereich:
0 min
Bemessungsstrom:
2 A
Montageart:
DIN-Schiene
Zentralfunktion AUS:
Nein
Gruppenschalter:
Nein
Panikfunktion:
Nein
Anwesenheitssimulation:
Nein
Treppenlicht und Vorwarnung:
Nein
Nachlauffunktion, Anzahl der Kanäle:
0
Anzahl der Universal-Dimmkanäle:
0
Anzahl der Dimmfunktionen:
0
Stromstoßfunktion, Anzahl der Kanäle:
0
Rollladen-/Sonnenschutzsteuerung, Anzahl der Kanäle:
0
Wochenprogramm:
Nein
Astroprogramm:
Nein
Windsensor:
0 .. 32 m/s
Regensensor:
Nein
Anzahl der Kanäle:
1
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Bemessungsspannung:
21.5 .. 26.5 V
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
36 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.103 kg


