DOEPKE - Steuerschalter 250V AC, 16A, 1 Schließer, Betätigungstaste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09981070
Schaltfunktion - Steuerschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712154896
Sonepar Artikelnummer
120633428
Hersteller Artikelnummer
09981070
Hersteller Typ
RSS 016-100
Hersteller Artikel Nr.:
09981070
Schaltfunktion:
Steuerschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Min. Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen:
0.016 kA
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0.02 kA
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP40
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.058 kg


