DOEPKE - Steuerschalter 250V AC, 16A, 2 Schließer, Betätigungstaste, mit LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09981076
Schaltfunktion - Steuerschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712154940
Sonepar Artikelnummer
120633431
Hersteller Artikelnummer
09981076
Hersteller Typ
RSS 016-200L
Hersteller Artikel Nr.:
09981076
Schaltfunktion:
Steuerschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Min. Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen:
0.016 kA
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0.02 kA
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
Ja
Farbe der Kalotte:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
2 W
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP40
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.075 kg


