DOEPKE - Steuertaster 250V AC, 16A, 1 Öffner/1 Schließer, mit LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09981086
Schaltstrom - 16 A
Schaltspannung - 250 V
Spannungsart - AC
Farbe der Kalotte - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712155022
Sonepar Artikelnummer
120633458
Hersteller Artikelnummer
09981086
Hersteller Typ
RT 016-110L
Hersteller Artikel Nr.:
09981086
Schaltstrom:
16 A
Schaltspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Farbe der Kalotte:
gelb
Farbe des Knopfes:
schwarz
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Signallampe:
Ja
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
2 W
Lampenspannung:
50 .. 240 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.079 kg


