DOEPKE - Steuertaster 250V AC, 16A, 1 Schließer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09981084
Schaltstrom - 16 A
Schaltspannung - 250 V
Spannungsart - AC
Farbe des Knopfes - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712155008
Sonepar Artikelnummer
120633456
Hersteller Artikelnummer
09981084
Hersteller Typ
RT 016-100
Hersteller Artikel Nr.:
09981084
Schaltstrom:
16 A
Schaltspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Farbe des Knopfes:
schwarz
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Signallampe:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.058 kg


