DOEPKE - Stiftsammelschiene 1p, 990mm ablängbar, 1 x 35mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980095
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 1
Teilungsmaß - 27 mm
Querschnitt - 35 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712075955
Sonepar Artikelnummer
121316094
Hersteller Artikelnummer
09980095
Hersteller Typ
B S037-1-35/125 D0
Hersteller Artikel Nr.:
09980095
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
1
Teilungsmaß:
27 mm
Querschnitt:
35 mm²
Länge:
990 mm
Breite in Teilungseinheiten:
37
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
36
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.465 kg


