DOEPKE - Stiftsammelschiene 4p, 965mm ablängbar, 4 x 35mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980098
Anzahl der Phasen - 4
Polzahl - 4
Teilungsmaß - 27 mm
Querschnitt - 35 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712075986
Sonepar Artikelnummer
121316097
Hersteller Artikelnummer
09980098
Hersteller Typ
B S039-4-35/125 D0
Hersteller Artikel Nr.:
09980098
Anzahl der Phasen:
4
Polzahl:
4
Teilungsmaß:
27 mm
Querschnitt:
35 mm²
Länge:
965 mm
Breite in Teilungseinheiten:
36
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
9
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.223 kg


