DOEPKE - Stromstoßschalter 12V (AC), 16A/250V (AC), 2 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09981045
Funktion - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712154797
Sonepar Artikelnummer
120633439
Hersteller Artikelnummer
09981045
Hersteller Typ
RS 012-002
Hersteller Artikel Nr.:
09981045
Funktion:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
12 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Versorgungsspannung:
12 V
Max. Glühlampenlast:
1980 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1020 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1820 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1105 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
24 A
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.258 kg


