DOEPKE - Stromstoßschalter 24V (DC), 16A@230V (AC), 1 Schließer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09500153
Funktion - Erweiterungsmodul
Zeitbereich - 0 min
Steuerspannung 1 - 24 V
Steuerspannungsart 1 - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712064928
Sonepar Artikelnummer
120633469
Hersteller Artikelnummer
09500153
Hersteller Typ
SIR 16 L
Hersteller Artikel Nr.:
09500153
Funktion:
Erweiterungsmodul
Zeitbereich:
0 min
Steuerspannung 1:
24 V
Steuerspannungsart 1:
DC
Bemessungsstrom:
16 A
Montageart:
DIN-Schiene
Zentralfunktion AUS:
Ja
Gruppenschalter:
Ja
Panikfunktion:
Nein
Anwesenheitssimulation:
Nein
Treppenlicht und Vorwarnung:
Nein
Nachlauffunktion, Anzahl der Kanäle:
0
Anzahl der Universal-Dimmkanäle:
0
Anzahl der Dimmfunktionen:
0
Stromstoßfunktion, Anzahl der Kanäle:
1
Rollladen-/Sonnenschutzsteuerung, Anzahl der Kanäle:
0
Wochenprogramm:
Nein
Astroprogramm:
Nein
Regensensor:
Nein
Anzahl der Kanäle:
1
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
13 A
Bemessungsspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP40
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
18 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.079 kg


