DOEPKE - Treppenlichtzeitschalter 0.5..12 min, 230V AC, zus. Steuereingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980720
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Steuerspannung 1 - 196 .. 253 V
Steuerspannungsart 1 - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712151703
Sonepar Artikelnummer
120633460
Hersteller Artikelnummer
09980720
Hersteller Typ
RTZ F
Hersteller Artikel Nr.:
09980720
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
196 .. 253 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Rückfallverzögerung:
0.5 .. 12 min
Funktion:
elektronisch mit Multifunktion
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
48 .. 53 Hz
Steuerspannung 2:
8 .. 230 V
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Frequenz der Steuerspannung 2:
0 .. 50 Hz
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
80 A
Taster Glimmlampenstrom:
100 mA
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Ausschaltvorwarnung:
flackern
Stromstoßfunktion wählbar:
Ja
Nachschaltung:
nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung
Versorgungsspannung:
196 .. 253 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
750 VA
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.076 kg


