DOEPKE - Tytan Sicherungslasttrennschalt. 2p 2 A - 63 A Sich.-Überw.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980089
Polzahl - 2
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712063143
Sonepar Artikelnummer
120633562
Hersteller Artikelnummer
09980089
Hersteller Typ
Tytan II D0-63-2/M
Hersteller Artikel Nr.:
09980089
Polzahl:
2
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.306 kg
Sicherungslasttrennschalter trennen und schalten auch unter Last. Sie schützen die Anlage vor Überstrom und Kurzschluss. Die Baureihe Tytan II eignet sich für D01- und D02-Sicherungen. Die Stecktechnik gewährleistet ein gleichzeitiges Trennen aller Phasen. Die Mechanik der Baureihe minimiert Übergangswiderstände und damit thermische Verluste. Diese Ausführung mit Leergehäuse ist mit einer Überwachungseinheit für die Sicherung ausgestattet. Sie erkennt einen Sicherungsausfall und signalisiert ihn über Relais und LED an der Gerätefront. Die Überwachung sichert den dreiphasigen Betrieb und dient somit als zusätzlicher Schutz bei z. B. Dreiphasenmotoren. Trennschalter im Leergehäuse werden mit Passeinsätzen für Sicherungen bis zu 63 A ausgeliefert. Diese können gegen dem Bemessungsstrom farbig angepasste Einsätze getauscht werden. Die Leergehäuse müssen mit Sicherungssteckern in der geforderten Stromstärke bestückt werden. Durch LED-Blinkmelder werden defekte Sicherungen angezeigt.


