DOEPKE - Tytan Sicherungslasttrennschalter 1p 50 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980380
Polzahl - 1
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 50 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712089617
Sonepar Artikelnummer
120633554
Hersteller Artikelnummer
09980380
Hersteller Typ
Tytan II D0-50-1/S
Hersteller Artikel Nr.:
09980380
Polzahl:
1
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
50 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.123 kg
Sicherungslasttrennschalter trennen und schalten auch unter Last. Sie schützen die Anlage vor Überstrom und Kurzschluss. Die Baureihe Tytan II eignet sich für D01- und D02-Sicherungen. Die Stecktechnik gewährleistet ein gleichzeitiges Trennen aller Phasen. Die Mechanik der Baureihe minimiert Übergangswiderstände und damit thermische Verluste. Trennschalter dieser Ausführung sind bestückt mit Sicherungssteckern und farbig codierten Passeinsätzen entsprechend des Bemessungsstroms.


