DOEPKE - Tytan Sicherungslasttrennschalter 3p, 63A, m. Blinkmelder, o. Sich.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980100
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712112223
Sonepar Artikelnummer
121315332
Hersteller Artikelnummer
09980100
Hersteller Typ
TYTAN II D0-63-3/E LASTTRENNSCHALTER
Hersteller Artikel Nr.:
09980100
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.350 kg


