DOEPKE - Tytan Sicherungssteck. 230V 400V AC 16 A grau mech.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980124
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712048843
Sonepar Artikelnummer
120633522
Hersteller Artikelnummer
09980124
Hersteller Typ
DSE D02-16 MI
Hersteller Artikel Nr.:
09980124
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
grau
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.122 kg


