DOEPKE - Tytan Sicherungssteck. 230V 400V AC 20 A blau mech.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980125
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712048850
Sonepar Artikelnummer
120633524
Hersteller Artikelnummer
09980125
Hersteller Typ
DSE D02-20 MI
Hersteller Artikel Nr.:
09980125
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
blau
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.138 kg


