DOEPKE - Tytan Sicherungssteckersatz 230/400V AC, 1A, violett, elektronisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980109
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 1 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712048690
Sonepar Artikelnummer
120633512
Hersteller Artikelnummer
09980109
Hersteller Typ
DSE D02-01 EI
Hersteller Artikel Nr.:
09980109
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
1 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
sonstige
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.128 kg


