DOEPKE - Tytan Sicherungssteckersatz 230/400V AC, 2A, rosa, mechanisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980120
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - rosa
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712048805
Sonepar Artikelnummer
120633514
Hersteller Artikelnummer
09980120
Hersteller Typ
DSE D02-02 MI
Hersteller Artikel Nr.:
09980120
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
rosa
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.125 kg


