DOEPKE - Tytan Sicherungssteckersatz 230/400V AC, 4A, braun, mechanisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980121
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - braun
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712048812
Sonepar Artikelnummer
120633516
Hersteller Artikelnummer
09980121
Hersteller Typ
DSE D02-04 MI
Hersteller Artikel Nr.:
09980121
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
braun
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.126 kg


