DOEPKE - Tytan Sicherungssteckersatz 230/400V AC, 50A, weiß, elektronisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980118
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712048782
Sonepar Artikelnummer
120633531
Hersteller Artikelnummer
09980118
Hersteller Typ
DSE D02-50 EI
Hersteller Artikel Nr.:
09980118
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
weiß
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.147 kg


