DOEPKE - Tytan Sicherungssteckersatz 230/400V AC, 63A, kupfer, mechanisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980129
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712048898
Sonepar Artikelnummer
120633534
Hersteller Artikelnummer
09980129
Hersteller Typ
DSE D02-63 MI
Hersteller Artikel Nr.:
09980129
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
Kupfer
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.146 kg


