DOEPKE - Tytan Sicherungssteckersatz AC/DC, 10A, rot, elektronisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980680
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712276901
Sonepar Artikelnummer
121316108
Hersteller Artikelnummer
09980680
Hersteller Typ
DSE D0-10
Hersteller Artikel Nr.:
09980680
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
rot
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.128 kg


