DOEPKE - Tytan Sicherungssteckersatz AC/DC, 13A, schwarz, elektronisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980681
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 13 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712276925
Sonepar Artikelnummer
121316109
Hersteller Artikelnummer
09980681
Hersteller Typ
DSE D0-13
Hersteller Artikel Nr.:
09980681
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
schwarz
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.128 kg


