DOEPKE - Tytan Sicherungssteckersatz AC/DC, 16A, grau, elektronisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980682
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712276949
Sonepar Artikelnummer
121316110
Hersteller Artikelnummer
09980682
Hersteller Typ
DSE D0-16
Hersteller Artikel Nr.:
09980682
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
grau
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.119 kg


