DOEPKE - Tytan Sicherungssteckersatz AC/DC, 1A, orange, elektronisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980676
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 1 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712276826
Sonepar Artikelnummer
121316104
Hersteller Artikelnummer
09980676
Hersteller Typ
DSE D0-01
Hersteller Artikel Nr.:
09980676
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
1 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
sonstige
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.115 kg


