DOEPKE - Tytan Sicherungssteckersatz AC/DC, 20A, blau, elektronisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980683
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712276963
Sonepar Artikelnummer
121316111
Hersteller Artikelnummer
09980683
Hersteller Typ
DSE D0-20
Hersteller Artikel Nr.:
09980683
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
blau
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.126 kg


