DOEPKE - Tytan Sicherungssteckersatz AC/DC, 25A, gelb, elektronisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980684
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712276987
Sonepar Artikelnummer
121316112
Hersteller Artikelnummer
09980684
Hersteller Typ
DSE D0-25
Hersteller Artikel Nr.:
09980684
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
gelb
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.135 kg


