DOEPKE - Tytan Sicherungssteckersatz AC/DC, 32A, violett, elektronisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980685
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712277007
Sonepar Artikelnummer
121316113
Hersteller Artikelnummer
09980685
Hersteller Typ
DSE D0-32
Hersteller Artikel Nr.:
09980685
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
sonstige
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.136 kg


