DOEPKE - Tytan Sicherungssteckersatz AC/DC, 35A, schwarz, elektronisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980686
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 35 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712277021
Sonepar Artikelnummer
121316114
Hersteller Artikelnummer
09980686
Hersteller Typ
DSE D0-35
Hersteller Artikel Nr.:
09980686
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
schwarz
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.137 kg


