DOEPKE - Tytan Sicherungssteckersatz AC/DC, 40A, grün, elektronisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980687
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712277045
Sonepar Artikelnummer
121316115
Hersteller Artikelnummer
09980687
Hersteller Typ
DSE D0-40
Hersteller Artikel Nr.:
09980687
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
grün
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.136 kg


