DOEPKE - Tytan Sicherungssteckersatz AC/DC, 4A, braun, elektronisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980678
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - braun
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712276864
Sonepar Artikelnummer
121316106
Hersteller Artikelnummer
09980678
Hersteller Typ
DSE D0-04
Hersteller Artikel Nr.:
09980678
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
braun
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.116 kg


