DOEPKE - Tytan Sicherungssteckersatz AC/DC, 50A, weiß, elektronisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980688
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712277069
Sonepar Artikelnummer
121316116
Hersteller Artikelnummer
09980688
Hersteller Typ
DSE D0-50
Hersteller Artikel Nr.:
09980688
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
weiß
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.138 kg


