DOEPKE - Tytan Sicherungssteckersatz AC/DC, 63A, kupfer, elektronisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980689
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712277083
Sonepar Artikelnummer
121316117
Hersteller Artikelnummer
09980689
Hersteller Typ
DSE D0-63
Hersteller Artikel Nr.:
09980689
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
Kupfer
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.141 kg


