DOEPKE - Tytan Sicherungssteckersatz AC/DC, 6A, grün, elektronisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980679
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712276888
Sonepar Artikelnummer
121316107
Hersteller Artikelnummer
09980679
Hersteller Typ
DSE D0-06
Hersteller Artikel Nr.:
09980679
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
grün
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.117 kg


