DOEPKE - Unterspannungsmessrelais 1 W, 230/400V AC mit einstellbarer Schaltschwelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980718
Bemessungsspannung - 250 V
Angegebener Messbereich - 3N, 400/230 V
Auslöseverzögerung - 200 ms
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712151680
Sonepar Artikelnummer
120633462
Hersteller Artikelnummer
09980718
Hersteller Typ
RUR 3
Hersteller Artikel Nr.:
09980718
Bemessungsspannung:
250 V
Angegebener Messbereich:
3N, 400/230 V
Auslöseverzögerung:
200 ms
Spannungsart:
AC
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsfrequenz:
48 .. 63 Hz
Max. Schaltleistung:
1250 VA
Max. elektrische Schalthäufigkeit:
60 c/min
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbauhöhe:
87 mm
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.074 kg


