DOEPKE - Widerstandskabelsatz für DFA 2/DFS mit Idn = 30 mA, 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09100150
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014712213890
Sonepar Artikelnummer
120633302
Hersteller Artikelnummer
09100150
Hersteller Typ
DFA 2-RC 030
Hersteller Artikel Nr.:
09100150
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85339000
Gewicht:
0.012 kg
Vorkonfektionierte Leitungen zum Verbinden von Geräten und Zubehörteilen. Über diese Kabel können DFA 2 einen Fehlerstromschutzschalter auslösen. Der konfektionierte Kabelsatz passt den Prüfstrom dem Nennfehlerstrom des angeschlossenen Fehlerstromschutzschalters an.


