Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOLD - ASYMMETRIERELAIS

kopierenkopieren
DOLD - ASYMMETRIERELAIS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45667

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120801058

Hersteller Artikelnummer

45667

Hersteller Typ

BA9040.12/001 3AC50/60HZ 690V

Hersteller Artikel Nr.:

45667

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 240 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

12 A

Auslöseklasse:

einstellbar

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

3000 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

12 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

3 .. 12 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

40 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit Trafo:

Nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Anzahl der Leuchtmelder:

2

Externer Reset möglich:

Ja

Mit Sicherung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Breite:

45 mm

Höhe:

170 mm

Tiefe:

165 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.355 kg

Dold Asymmetrierelais 0045667 Typ BA9040.12/001 3AC50/60HZ 690V