DOLD - Koppelrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33445
Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120801057
Hersteller Artikelnummer
33445
Hersteller Typ
IK3076.12 AC/DC24V
Hersteller Artikel Nr.:
33445
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
220 .. 690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
1000 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Schaltleistung bei 400 V:
0 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
47 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
5
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Ja
Spannungsauslöser optional:
Ja
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Ja
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Breite:
280 mm
Höhe:
327 mm
Tiefe:
147 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.080 kg


