Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOMETIC - Medikamentenkühlschrank Absorber 42.2cm 27L E weiß

DOMETIC
kopierenkopieren
DOMETIC - Medikamentenkühlschrank Absorber 42.2cm 27L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9620018775

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 28 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5999024867582

Sonepar Artikelnummer

120305259

Hersteller Artikelnummer

9620018775

Hersteller Typ

DS 301 H

Hersteller Artikel Nr.:

9620018775

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen gesamt:

28 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

313.9 kWh

Höhe:

580 mm

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Nutzinhalt des Kühlfachs:

27 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Breite:

422 mm

Tiefe:

393 mm

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Türanschlag:

rechts

Getränkespender:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

84182900

Gewicht:

15.700 kg

Zur Lagerung von kühlpflichtigen Präparaten zwischen 2 °C und 8 °C, Digitalthermometer mit Wertspeicher, LED-Innenbeleuchtung, akustisches Warnsignal, Türschloss, vibrationsfreie Absorptionskühlung, 3 Schubladen, geeignet für Schwesternzimmer, Arztpraxis, Apotheke, Krankenhaus, Altenheim und Krankenbett