Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOMETIC - Medikamentenkühlschrank Absorber 48.6cm 53L E weiß

DOMETIC
kopierenkopieren
DOMETIC - Medikamentenkühlschrank Absorber 48.6cm 53L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9620018772

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 53 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5999024847843

Sonepar Artikelnummer

120305260

Hersteller Artikelnummer

9620018772

Hersteller Typ

DS 601 H

Hersteller Artikel Nr.:

9620018772

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen gesamt:

53 l

Höhe:

592 mm

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

230 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlusswert:

85 W

Nutzinhalt des Kühlfachs:

51 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Sternkennzeichnung:

ohne

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Breite:

486 mm

Tiefe:

494 mm

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Türanschlag:

rechts

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

84182900

Gewicht:

20.000 kg

Zur Lagerung von kühlpflichtigen Präparaten zwischen 2 °C und 8 °C, mit Digitalthermometer und Wertspeicher (min/max), integrierter Lüfter, Vibrationsfreie Absorptionskühlung, Warnsignal bei zu langer Türöffnung, 3 Schubladen, Türschloss, geeignet für Schwesternzimmer, Arztpraxis, Apotheke, Krankenhaus, Altenheim und am Krankenbett