Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOMETIC - Medikamentenkühlschrank Kompressor 42.2cm 29L weiß

DOMETIC
kopierenkopieren
DOMETIC - Medikamentenkühlschrank Kompressor 42.2cm 29L weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9620018771

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Höhe - 580 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5999024869623

Sonepar Artikelnummer

121056766

Hersteller Artikelnummer

9620018771

Hersteller Typ

HC 302

Hersteller Artikel Nr.:

9620018771

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Höhe:

580 mm

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

70 W

Nutzinhalt des Kühlfachs:

29 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Geräuschemission:

45 dB(A) re 1 pW

Breite:

422 mm

Tiefe:

450 mm

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Türanschlag:

rechts

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

84182191

Gewicht:

17.000 kg

Medikamentenkühlschrank, Türanschlag rechts, 29 l, für Krankenhäuser und Gesundheitszentren, die wärmeempfindliche Medikamente bei einer Temperatur zwischen +2 °C und +8 °C kühlen müssen, integrierte Lüftung für zuverlässig konstante Temperaturen, Warnsignal wenn die Tür länger als 20 Sekunden geöffnet bleibt, Abmessung (H/B/T): 580/422/450mm, Weiss